Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09677257615 D-Sub Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09677257615 D-Sub Schwarz, Rot
Harting 09677257615 D-Sub Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70315081
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 725 7615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
harting sub-d steckverbinder gerade...
d-sub steckverbinder
D SUB IP 67 25 POLE STRAIGHT FRONT PLAST
Steckverbinder, mit frontseitiger Kunststoffplatte, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 5A, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Messing, verzinnt, Kontakte: 25, Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26.73 g
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Thermoplast, Zinn
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Stromstärke
5 A
Einsteckkraft
85 N
Auszugskraft
5 N
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.