Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 69 311 7094 Drahtverbinder D-Sub 3 Grün, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 69 311 7094 Drahtverbinder D-Sub 3 Grün, Metallisch
Harting 09 69 311 7094 Drahtverbinder D-Sub 3 Grün, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70315293
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 69 311 7094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Steckergehäuse
sub-d steckverbinder 9polig stecker...
Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 5A, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (Polyester), Stahl, verzinnt, grün, Kontakte: 5, + 4 zusätzliche Spezialkontakte, Kupferlegierung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.24 g
Merkmale
Stecker
D-Sub 3
Produktfarbe
Grün, Metallisch
Material
Polyester, Stahl, Thermoplastisches Harz
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Stromstärke
5 A
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 001 9969
ab € 0,20*
Zubehör
RS Pro
3772528
ab € 111,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.