Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09670505607 D-Sub Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09670505607 D-Sub Silber
Harting 09670505607 D-Sub Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70315361
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 050 5607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messerleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
DSUB SV MA TWW STR 50P AU3
Connector, Wrap termination, Rated current: 7.5A, Male, Size: D-Sub 5, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Plated steel, Contacts: 50, Copper alloy
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25.3 g
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl, Thermoplast
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Stromstärke
7.5 A
Einsteckkraft
167 N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 001 9969
ab € 0,20*
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8695*
Zubehör
RS Pro
3772562
ab € 246,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.