| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-70322148 Herst.-Nr.: 993-001951 EAN/GTIN: 5099206083769 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 201 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 245 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 60 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 1120 g | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 206 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 179 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 40 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen | 2 | ![](/p.gif) | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | ![](/p.gif) | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Logitech | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | Rally | Energie | Energiequelle | AC | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 212 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 266 mm | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS) | 85299097 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |