Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Orbit 7190g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Orbit 7190g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Weiß
Honeywell Orbit 7190g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Weiß
Honeywell Orbit 7190g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70327183
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     7190G-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
472 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
410 g
Breite
103 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
148 mm
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Status
Zertifizierung
CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
Tastaturkeil, RS-232, RS-485, USB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 39, GS1 DataBar Omnidirectional, U.P.C.
2D (Matrix
Datenmatrix, PDF417, QR Code
Arbeitsabstand
327 mm
Lesegeschwindigketi (max)
1120 Auslesungen/Sekunde
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
4842 - 100000 Lux
Steigungslesewinkel
0 - 60 °
Gierlesewinkel
0 - 70 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,69*
€ 322,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,42*
€ 320,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,26*
€ 315,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,36*
€ 314,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,69*
€ 304,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.