Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY Performance Plus 16 GB MicroSDHC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY Performance Plus 16 GB MicroSDHC Klasse 10
PNY Performance Plus 16 GB MicroSDHC Klasse 10
PNY Performance Plus 16 GB MicroSDHC Klasse 10
PNY Performance Plus 16 GB MicroSDHC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70330263
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     P-SDU16G10PPL-GE
EAN/GTIN:
     751492625669
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.