Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 66 362 6811 Drahtverbinder D-Sub Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 66 362 6811 Drahtverbinder D-Sub Schwarz, Edelstahl
Harting 09 66 362 6811 Drahtverbinder D-Sub Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70447503
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 66 362 6811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
harting stiftleiste 25polig
stiftleiste
harting stiftleiste
Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 7,5A, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, Kontakte: 25, mit Massekontakt, Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14.6 g
Merkmale
Stecker
D-Sub
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Fiberglas, Stahl, Thermoplastisches Harz
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Stromstärke
7.5 A
Einsteckkraft
83 N
Zertifizierung
ELV, UL 94, China RoHS, REACH SVHC, UL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,0314*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,7214*
€ 9,18847
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,0314*
€ 7,17737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.