Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traxxas 77086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traxxas 77086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Traxxas 77086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Traxxas 77086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Traxxas 77086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Traxxas 77086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Traxxas 77086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Traxxas 77086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Traxxas 77086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Traxxas 77086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Traxxas 77086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Traxxas 77086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Traxxas 77086-4 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70559224
Hersteller:
     Traxxas
Herst.-Nr.:
     77086-4OX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Monstertruck
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Orange
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit
80 km/h
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Typ der elektronischen Drehzahlregelung
Bürstenlos
Motortyp
Bürstenlos
Integrierter Servo
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
5 Kanäle
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nur für den häuslichen Gebrauch
Ja
Nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen zu nutzen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
779 mm
Radabstand
480 mm
Abstand
102 mm
Reifendurchmesser
203 mm
Reifenbreite (vorn)
110 mm
Reifenbreite (hinten)
110 mm
Vorderreifendurchmesser
145 mm
Hinterreifendurchmesser
145 mm
Breite
540 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
8660 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 954,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,43*
€ 1.332,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,53*
€ 1.294,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.086,41*
€ 1.292,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,61*
€ 1.220,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,19*
€ 1.179,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,67*
€ 1.136,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.