Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-1258ZJ Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-1258ZJ Montage
Hikvision Digital Technology DS-1258ZJ Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70593831
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-1258ZJ(BLACK)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
hikvision domekamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
182 mm
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Hikvision Digital Technology
Kompatibilität
DS-2CD2122FWD-IS (T), DS-2CE56F7T-VPIT, <br />DS-2CD2125FHWD-IS, DS-2CD2125FWD-IS
Gehäusematerial
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.