| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-70722176 Herst.-Nr.: 25307 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Silikonspray ist PTFE-, säure- und harzfrei bzw. verharzt nicht.
Frei von umwelttoxischen Substanzen und chlorierten Kohlenwasserstoffen. Enthält biologisch abbaubares Lösungsmittel und ozonneutrales Treibmittel.
Für innen und außen - pflegt – schützt – schmiert
Zur Schmierung und zum Schutz von Teilen aus Gummi, Kunststoff und Metall. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche, hält Gummis elastisch und verhindert das Anfrieren im Winter. Gibt Kunststoffen ihr natürliches Aussehen zurück und verhindert das Austrocknen und Verspröden.
Typische Einsatzmöglichkeiten: Kunststoffzahnräder ,Kunststoffgetriebe, Gummilager, Seilzüge, Leitschienen, Gummileisten Fensterdichtungen, Führungen, Laufrollen, Gleitbahnen
Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Auf saubere Oberflächen sprühen. Im Abstand von 25 - 30 cm gleichmäßig aufsprühen. Überschüssiges Produkt abwischen. Anwendung nach Bedarf wiederholen.
Gefahr: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Inhalt / Behälter dem Recycling zuführen. Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für Materialien | Metall, Kunststoff, Gummi | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen | 400 ml | ![](/p.gif) | Spendertyp | Aerosol-Spray | ![](/p.gif) | Tara Farbe | Rot, Weiß | ![](/p.gif) | Auf Ölbasis | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |