Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACC-CI-M12FS-8CON- TOR 32 M12 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact SACC-CI-M12FS-8CON- TOR 32 M12 Schwarz
Phoenix Contact SACC-CI-M12FS-8CON- TOR 32 M12 Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-91874541
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1457678
EAN/GTIN:
     4046356617420
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.26 g
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
REACh SVHC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,475*
€ 4,915*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,44*
€ 4,92*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,5293*
€ 4,9593*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 4,97*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,80*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,915*
€ 5,84885
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,475*
€ 5,32525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 491,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.