Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1404413 Drahtverbinder M12 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1404413 Drahtverbinder M12 Silber
Phoenix Contact 1404413 Drahtverbinder M12 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70723531
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404413
EAN/GTIN:
     4046356693868
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Steckverbinder, Universal, 12-polig, geschirmt, Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Lötanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
67.39 g
Breite
19.6 mm
Tiefe
36.9 mm
Höhe
19.6 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
REACh SVHC
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1657407
ab € 110,15*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.