| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-70723993 Herst.-Nr.: 1553640 EAN/GTIN: 4046356158817 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 51.7 g | | Breite | 19 mm | | Tiefe | 59 mm | | Höhe | 19 mm | Merkmale | Stecker | M12 | | Produktfarbe | Metallisch | | Kabelstandard | Cat5 | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | | Zertifizierung | REACh SVHC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Einbaustecker, SAI-Einbaustecker, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12, rundsteckverbinder sonstige |
| | |
| |