Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SP 2.5/12 NZ:1 Anschlussblock Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70724574
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3043682
EAN/GTIN:
     4017918906290
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
Reihenklemmenverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
62.4 mm
Tiefe
15.8 mm
Höhe
39 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,40*
€ 244,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,19*
€ 240,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,82*
€ 228,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 187,49*
€ 223,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,51*
€ 195,77
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,5999*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,9035*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1972*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7241*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0656*
Zubehör
Phoenix Contact
3040559
ab € 0,1774*
Zubehör
Phoenix Contact
3040614
ab € 0,3367*
Zubehör
Phoenix Contact
3040630
ab € 0,2782*
Zubehör
Phoenix Contact
3040631
ab € 0,2856*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3647*
Zubehör
Phoenix Contact
0825025
ab € 1,3301*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.