Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 289-454 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 289-454 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 289-454 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70725980
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-454
EAN/GTIN:
     4045454409715
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Übergabebaustein
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Grün, Grau
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
63.5 mm
Höhe
19 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.