Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3211951 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3211951 Anschlussblock Blau
Phoenix Contact 3211951 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     3517B-79457274
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211951
EAN/GTIN:
     4046356482950
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
42.3 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6282*
€ 0,8482*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,63246*
€ 0,85246*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,647*
€ 0,877*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6557*
€ 0,8853*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6575*
€ 0,8875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8482*
€ 1,00936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8082*
€ 0,96176
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7682*
€ 0,91416
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6282*
€ 0,74756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 0,2288*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2288*
Zubehör
Phoenix Contact
3000734
ab € 141,84*
Zubehör
Phoenix Contact
3000736
ab € 150,65*
Zubehör
Phoenix Contact
3000737
ab € 160,77*
Zubehör
Phoenix Contact
3000738
ab € 167,81*
Zubehör
Phoenix Contact
3000739
ab € 88,71*
Zubehör
Phoenix Contact
3000740
ab € 93,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.