Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PP-H 4/ 1-R BU Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact PP-H 4/ 1-R BU Anschlussblock Blau
Phoenix Contact PP-H 4/ 1-R BU Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000038787
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211980
EAN/GTIN:
     4046356483018
Suchbegriffe:
Reihenklemmenverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
42.3 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5718*
€ 0,7818*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,608*
€ 0,828*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6342*
€ 0,8642*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6492*
€ 0,8953*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6575*
€ 0,8975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7818*
€ 0,93034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7518*
€ 0,89464
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7018*
€ 0,83514
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5718*
€ 0,68044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,49*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3000734
ab € 142,77*
Zubehör
Phoenix Contact
3000736
ab € 151,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3000737
ab € 160,77*
Zubehör
Phoenix Contact
3000738
ab € 168,44*
Zubehör
Phoenix Contact
3000739
ab € 88,56*
Zubehör
Phoenix Contact
3000740
ab € 93,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.