Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY PRO Elite 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY PRO Elite 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
PNY PRO Elite 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
PNY PRO Elite 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
PNY PRO Elite 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
PNY PRO Elite 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70967716
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     P-SDU64GV31100PRO-GE
EAN/GTIN:
     751492625744
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.