Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 8160 Zange Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 8160 Zange Diagonale Zange
Bahco 8160 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71097265
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Klemmbacke Weite
16 mm
Klemmbacke Länge
16 mm
Klemmbacke Dicke
8 mm
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Gewicht
88 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
8130
ab € 30,45*
Zubehör
Bahco
8131
ab € 29,82*
Zubehör
Bahco
8132
ab € 36,15*
Zubehör
Bahco
8140
ab € 29,03*
Zubehör
Bahco
8141
ab € 29,82*
Zubehör
Bahco
8142
ab € 33,32*
Zubehör
Bahco
8150
ab € 29,93*
Zubehör
Bahco
8151
ab € 33,17*
Zubehör
Bahco
8152
ab € 37,31*
Zubehör
Bahco
8161
ab € 37,52*
Zubehör
Bahco
8162
ab € 43,30*
Zubehör
Bahco
8130-50/SUPR SPRING
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.