Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich WILD LIFE 14819 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich WILD LIFE 14819 Kinderspielzeugfigur
schleich WILD LIFE 14819 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71104767
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     14819
EAN/GTIN:
     4055744029615
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Verfügbarkeitanfang
01-01-2019
Endverfügbarkeit
31-12-2021
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
(cdm) Publikumsgruppen
Kind
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030049
(cdm) Sprache der Sicherheitsrichtlinie (2009/48/CE)
Englisch
(cdm) Datum der Vorbestellung
43466.083333333
(cdm) Bestellmenge mehrfach
5
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
130 mm
Höhe des Versandkartons
90 mm
Volumen Hauptkarton
1345500 cm³
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
5 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14055744029612
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64055744029617
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
33.75 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Genre
Tiere
Tiertyp
Hirsch
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
33.6 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.