Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich 42481 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich 42481 Spielzeug-Set
schleich 42481 Spielzeug-Set
schleich 42481 Spielzeug-Set
schleich 42481 Spielzeug-Set
schleich 42481 Spielzeug-Set
schleich 42481 Spielzeug-Set
schleich 42481 Spielzeug-Set
schleich 42481 Spielzeug-Set
schleich 42481 Spielzeug-Set
schleich 42481 Spielzeug-Set
schleich 42481 Spielzeug-Set
schleich 42481 Spielzeug-Set
schleich 42481 Spielzeug-Set
schleich 42481 Spielzeug-Set
schleich 42481 Spielzeug-Set
schleich 42481 Spielzeug-Set
schleich 42481 Spielzeug-Set
schleich 42481 Spielzeug-Set
schleich 42481 Spielzeug-Set
schleich 42481 Spielzeug-Set
schleich 42481 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71104811
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     42481
EAN/GTIN:
     4055744029875
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Verfügbarkeitanfang
01-04-2019
Endverfügbarkeit
31-12-2020
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
(cdm) Publikumsgruppen
Kind
(cdm) Sprache der Sicherheitsrichtlinie (2009/48/CE)
Englisch
(cdm) Datum der Vorbestellung
43556.166666667
(cdm) Bestellmenge mehrfach
1
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl der Spielzeugfiguren
3 Stück(e)
Montage erforderlich
Ja
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Vorherige EAN
4055744029875
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
281 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
229 mm
Paketgewicht
704.75 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
196 mm
Gewicht
704.8 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
241 mm
Höhe des Versandkartons
232 mm
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
2 Stück(e)
Volumen Hauptkarton
16326304 cm³
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
14059433082100
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64059433082402
Lieferumfang
Anzahl Teile
41 Stück(e)
Mindestbestellmenge
2 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Sicherheitswarnung
Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.