Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA DK-5140 Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA DK-5140 Original
KYOCERA DK-5140 Original
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71131470
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     302NR93180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
Ecosys M6030cdn M6030, M6035CIDN M6035, M6530CDN M6530, M6535CIDN M6535, P6035CDN P6035, P6130CDN P6130, P6235cdn P6235
Druckleistung
200000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckfarben
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02NSCNL0
ab € 108,26*
Ähnlich
Kyocera
1T02NS0NL0
ab € 108,47*
Ähnlich
Kyocera
1T02NSBNL0
ab € 102,70*
Ähnlich
Kyocera
1T02NSANL0
ab € 109,42*
Ähnlich
Ampertec
TK-5150C
ab € 71,42*
Ähnlich
Ampertec
TK-5150K
ab € 64,86*
Ähnlich
Ampertec
TK-5150M
ab € 68,67*
Ähnlich
Ampertec
TK-5150Y
ab € 73,28*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5150C
ab € 18,77*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5150K
ab € 21,19*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5150M
ab € 25,71*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5150Y
ab € 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.