Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Diamantbohrkrone
>
Trockenbohrkrone
>
Artikel
Bosch X-LOCK T-Nutfräser
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-71213782
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2 608 599 017
EAN/GTIN:
3165140925532
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed
Der X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed bietet hohe Lebensdauer beim Trockenbohren in Hartkeramik. Der hochwertige Diamantbesatz ermöglicht hohe Bohrdrehzahlen und die Vakuumlöttechnologie gewährleistet eine hohe Lebensdauer. Er ist für X-LOCK Winkelschleifer geeignet.
Dank schlüssellosem X-LOCK System lassen sich Diamanttrockenbohrer schnell und bequem wechseln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
T-Nutfräser
Zahnmaterial
Diamond
Geeignet für Materialien
Keramik
Arbeitsdurchmesser
55 mm
Arbeitslänge
35 mm
Anzahl
1
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Drehwerkzeugteile & -zubehör
>
Fräser
Weitere Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
,
Diamantbohrkrone
,
Nutfräser
,
Diamant-Trocken-Bohrkrone
,
Trockenbohrkrone
,
diamantbohrer bosch
,
diamant fliesenbohrer
,
diamantbohrkrone 55 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 58,01*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 SC, ohne Akku und Ladegerät
Bosch
06017B0400
ab € 174,66*
Sonstiges
Akku-Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-10 PSC, L-BOXX 136
Bosch
06017B0800
ab € 208,44*
Sonstiges
Winkelschleifer GWX 19-125 S, 1900-W, X-LOCK,mit Zusatzhandgriff, Schutzhaube
Bosch
06017C8002
ab € 183,96*
Sonstiges
Winkelschleifer GWX 9-125 S, X-LOCK
Bosch
06017B2000
ab € 80,06*
Sonstiges
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 10-125
Bosch
06017B3000
ab € 81,92*
Sonstiges
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125
Bosch
06017B7000
ab € 102,21*
Sonstiges
Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 14-125, Standart for Universal
Bosch
06017B7001
ab € 118,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen