Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic MATRIX 220 352-040 Fester Barcodeleser 1D/2D Optisch Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic MATRIX 220 352-040 Fester Barcodeleser 1D/2D Optisch Schwarz, Blau
Datalogic MATRIX 220 352-040 Fester Barcodeleser 1D/2D Optisch Schwarz, Blau
Datalogic MATRIX 220 352-040 Fester Barcodeleser 1D/2D Optisch Schwarz, Blau
Datalogic MATRIX 220 352-040 Fester Barcodeleser 1D/2D Optisch Schwarz, Blau
Datalogic MATRIX 220 352-040 Fester Barcodeleser 1D/2D Optisch Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71220109
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     937900002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Mit einem hoch auflösenden 1.2 MP Sensor, einer innovativen Bildverarbeitungsplattform, einem starken Beleuchtungssystem und einer flexiblen elektronischen Fokus-Technologie ist der Matrix 220 ideal für Anwendungen in Elektronik-, Automobil-, Verpackungs-, und Dokumentenverarbeitungs-Umgebungen.
Das integrierte Beleuchtungssystem macht ihn außerdem zur idealen Lösung für die Erfassung von direkt markierten Codes (DPM).
Für DPM-Erfassungen bieten die Rot-/Blaulicht Modelle in einem Model integrierte polarisierte und diffuse Beleuchtungsoptionen, und passen sich damit jeder Oberflächenstruktur an. Die Standard und DPM Hochleistungs-Modelle eignen sich für Hochgeschwindigkeits-Anwendungen und DPM-Applikationen, die eine doppelte Leuchtstärke und einen erweiterten Lesebereich erfordern.
Die elektronische Fokussteuerung bietet maximale Leseflexibilität, denn sie ermöglicht die Fernsteuerung um schnell auf Anpassungen von Produktionslinien zu reagieren.
Als erster stationärer Scanner im Markt unterstützt der Matrix 220 das OPC UA Protokoll für Industry 4.0 Kommunikation und erfasst Digimarc - digitale Wasserzeichen-Codes.
Um die Code-Lesbarkeit zu steigern verfügt der Imager als erster in seinem Marktsegment über eine integrierte High Dynamic Range (HDR) Funktion. Damit verbessern sich Bildqualität und Kontrast und gleichzeitig können schnellere Produktionsband-Geschwindigkeiten abgebildet werden.
Um höchste Anwenderfreundlichkeit zu garantieren ist der Matrix 220 mit zahlreichen Funktionen ausgestattet: grüne und rote LED-Anzeige, X-Press Taste, eine intuitive HMI und DL.CODE  Konfigurations-Software für schnelle und einfache Code-Erfassung über den automatischen Set-Up-Modus.
Um die Flexibilität zu erhöhen, die Anzahl an Modellvarianten zu reduzieren und somit das Lagermanagement zu vereinfachen sind Blenden für ESD und Anti-YAG Schutz als Zubehör erhältlich.
Die Imager mit Schutzklasse IP65 und IP67 sowie einem Temperatureinsatzbereich von -10 bis 50 ºC bieten auch in rauer Betriebsumgebung Sicherheit und Höchstleistung.
Kommunikationsoptionen für den Matrix 220 beinhalten: Power over Ethernet (PoE), onboard PROFINET/IO und ETHERNET/IP Industrie-Feldbus.
Mit einer Kombination aus Flexibilität, Leistung und Robustheit bietet der Matrix 220 ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
PoE
Eingangsspannung
48 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
173 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RJ-45
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Optisch
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
POSTNET
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 960 Pixel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.916,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.077,64*
€ 2.472,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.050,24*
€ 2.439,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.960,74*
€ 2.333,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.930,90*
€ 2.297,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.916,17*
€ 2.280,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.