| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-71238414 Herst.-Nr.: 1400770 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 90 °C | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | M12 | ![](/p.gif) | Kabelfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 20 | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyurethane (PUR) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, phoenix contact sensorkabel, as-i kabel, sensorleitung 1,5m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |