Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell 18292700 Haushaltsbatterie Einwegbatterie SR621SW Siler-Oxid (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxell 18292700 Haushaltsbatterie Einwegbatterie SR621SW Siler-Oxid (S)
Maxell 18292700 Haushaltsbatterie Einwegbatterie SR621SW Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71291822
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     18292700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR621SW
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
10 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
23 mAh
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Silber
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.15 mm
Durchmesser
6.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.