| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-71291841 Herst.-Nr.: 18586500 EAN/GTIN: 4902580776459 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 85 °C | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | ![](/p.gif) | Batteriegröße(n) | CR1620 | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Zink-Mangan-Dioxid (Zn/MnO2) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 3 V | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 5 Stück(e) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriekapazität | 80 mAh | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Japan | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 2 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 16 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |