Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 10065-000-55 Notenständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 10065-000-55 Notenständer
König & Meyer 10065-000-55 Notenständer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71292059
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     10065-000-55
EAN/GTIN:
     4016842107193
Suchbegriffe:
Notenständer
notenständer
Formschönes Notenpult, zweifach ausziehbar. Dadurch ist es klein zusammenzulegen und passt in fast alle gängigen Trompetenkoffer.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
585 mm
Gewicht
1550 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Höhenverstellbar
Ja
Einstellbare Höhe (max.)
1220 mm
Faltbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.