Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 11460-000-00 Notenständer-Zubehör Hülle Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 11460-000-00 Notenständer-Zubehör Hülle Schwarz, Grün
König & Meyer 11460-000-00 Notenständer-Zubehör Hülle Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71292062
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     11460-000-00
EAN/GTIN:
     4016842825332
Suchbegriffe:
Notenständer
notenständer
Die ideale Tragetasche für die Orchester Notenpulte 11940 und 11960. 2 Trageschlaufen und ein durchgehender Reisverschluss sorgen für den nötigen Komfort. Am Boden vernähte Tücher mit Klettbändern schützen Stativ und Notenauflage vor einem Verkratzen während des Transports.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
820 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
570 g
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Nylon
Griff(e)
Ja
Befestigungstyp
Reißverschluss
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.