Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 12218-000-55 Notenständer-Zubehör Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 12218-000-55 Notenständer-Zubehör Schwarz
König & Meyer 12218-000-55 Notenständer-Zubehör Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71292100
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     12218-000-55
EAN/GTIN:
     4016842107254
Suchbegriffe:
Notenständer
notenständer
Praktische Noten- und Instrumentenablage aus Aluminium, innnenseitig mit Filz beklebt. Anklemmbar an alle K&M Stative bis Rohr-ø 30 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
125 mm
Gewicht
480 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.