Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG Obsidian Rund Behälter 0,75 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG Obsidian Rund Behälter 0,75 l Schwarz
SIGG Obsidian Rund Behälter 0,75 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71303247
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8734.20
EAN/GTIN:
     7610465873427
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Behälter
Formfaktor
Rund
Fassungsvermögen
0.75 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Leckdicht
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.