Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer Carlos Gitarre Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer Carlos Gitarre Schwarz
König & Meyer Carlos Gitarre Schwarz
König & Meyer Carlos Gitarre Schwarz
König & Meyer Carlos Gitarre Schwarz
König & Meyer Carlos Gitarre Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71305364
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     17650-000-55
EAN/GTIN:
     4016842104215
Suchbegriffe:
Gitarrenständer
gitarrenständer
Einzigartiger Gitarrenständer im Säulen-Design für Akustik- oder E-Gitarre. Die spezielle und leichte Kunststoffkonstruktion steht für Funktionalität und Stabilität. Für den Transport kann der Gitarrenständer schnell und flach zusammengelegt werden. Instrumentenschonende Filzauflagen schützen die Gitarre vor Kratzern und Beschädigungen. Der Ständer ist für alle Gitarrenlacke, einschließlich Nitrolacke geeignet. Der funktionelle Halsbügelverschluss sorgt für sicheren Halt beim Abstellen der Gitarre.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
515 mm
Höhe
760 mm
Zusammengeklappte Breite
790 mm
Gefaltete Tiefe
515 mm
Zusammengeklappte Höhe
85 mm
Gewicht
940 g
Merkmale
Zweck
Gitarre
Produktfarbe
Schwarz
Faltbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.