Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alessi Chestnut 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alessi Chestnut 1
Alessi Chestnut 1
Alessi Chestnut 1
Alessi Chestnut 1
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71317627
Hersteller:
     ALESSI
Herst.-Nr.:
     CHB01
EAN/GTIN:
     8003299379064
Suchbegriffe:
Medikamenten-Dosett
Medikamentendispenser
Medikamentendose
Medikamentendosierer
Ein italienischer Volksglaube besagt, dass eine Rosskastanie in der Tasche Erkältungen fernhält. Von dieser Vorstellung inspiriert haben Lorenza Bozzoli und Gabriele Chiave eine sehr originelle kastanienförmige Pillendose entworfen. „Chestnut“ gehört zur Kollektion der „Objets-Bijoux“. Die flache Seite der Kastanie hingegen ist der Deckel, der sich dank des kleinen Drehverschlusses leicht mit einer Hand öffnen und schließen lässt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
25 mm
Merkmale
Anzahl von Fächern
1
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Leicht zu öffnen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.