Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo FI-100-KIT Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tempo FI-100-KIT Schwarz
Tempo FI-100-KIT Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71319202
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     52068188
EAN/GTIN:
     783310033530
Weitere Informationen:
Technische Details
Wellenlängenbereich
800 - 1700 nm
Geeichte Wellenlängen
800 nm
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, EAC
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
30.5 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
196 mm
Gewicht
195 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,38*
€ 738,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,14*
€ 710,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 591,33*
€ 703,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,54*
€ 667,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,28*
€ 640,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,45*
€ 605,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.