Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataram DRL2933RD4/64GB Speichermodul 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataram DRL2933RD4/64GB Speichermodul 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz
Dataram DRL2933RD4/64GB Speichermodul 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71325267
Hersteller:
     Dataram
Herst.-Nr.:
     DRL2933RD4/64GB
EAN/GTIN:
     609713046741
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.