| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-71368913 Herst.-Nr.: 12932 EAN/GTIN: 4250197129329 |
| |
|
| | |
| Ein perfekt beleuchteter CPU-Wasserkühler ist in jedem wassergekühlten Gaming-PC ein echter Eyecatcher. Der Alphacool Aurora XPX RGB Frame ist die perfekte Lösung für die Beleuchtung des Eisblock XPX Plexi clear oder satin CPU-Wasserkühlers. Der RGB Frame wird einfach auf den Eisblock XPX Plexi CPU-Kühler gestülpt und an einen passenden RGB-Controller angeschlossen. Mit sagenhaften 15 RGB-LEDs, die gleichmäßig um den Eisblock XPX Plexi CPU-Wasserkühler liegen, ist eine perfekte Beleuchtung garantiert. Über einen RGB-Controller kann nicht nur die Farbe gewechselt werden, sondern es lassen sich auch Farbeffekte wie Überläufe, Blinken, langsame Farbwechsel und vieles mehr realisieren. Die LEDs lassen sich natürlich auch dimmen. Somit ist der Alphacool XPX RGB-Frame ein Allrounder in der RGB-Beleuchtung. Mit dem 4-Pin Male 12V RGB-Stecker sind alle Alphacool RGB Produkte mit den gängigen RGB-Sync-Technologien aller namhaften Mainboard Hersteller (ASUS ROG Aura Sync, ASRock RGB LED, MSI Mystic Light und GIGABYTE RGB Fusion) kompatibel. Allerdings benötigt man eventuell ein Adapterkabel, je nachdem ob das Mainboard einen Male- oder Female-Anschluss verwendet. Alternativ kann man auch den Alphacool Aurora LED-RGB-Controller verwenden, die einfachste Methode, um den Aurora XPX RGB Frame zu steuern. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Abdeckrahmen | | Material | Chrom, Polyoxymethylen (POM) | | Produktfarbe | Chrom | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Anzahl der Lichtmodi | 15 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 75 mm | | Tiefe | 75 mm | | Höhe | 17 mm | | Gewicht | 30 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |