| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-71371155 Herst.-Nr.: 0005322 EAN/GTIN: 8006363018951 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Mokka-Kanne | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen | 0.13 l | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün, Rot | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Aluminium | ![](/p.gif) | Kapazität (in Tassen) | 3 Tassen | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Thermoplast | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 72 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 72 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 155 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mokkamaschine, Perkolator, Steigrohrmaschine, Bodum Kanne, Kaffee-Bereiter, Kaffeebereiter, Pressstempel-Kanne, Pressstempelkanne, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, espressokanne bialetti, espresso kocher, kaffeebereiter 3 tassen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |