Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salta 554 Freizeit- & Garten-Trampolin Outdoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salta 554 Freizeit- & Garten-Trampolin Outdoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Salta 554 Freizeit- & Garten-Trampolin Outdoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Salta 554 Freizeit- & Garten-Trampolin Outdoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Salta 554 Freizeit- & Garten-Trampolin Outdoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Salta 554 Freizeit- & Garten-Trampolin Outdoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Salta 554 Freizeit- & Garten-Trampolin Outdoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Salta 554 Freizeit- & Garten-Trampolin Outdoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Salta 554 Freizeit- & Garten-Trampolin Outdoor Rund Schraubenfeder Trampolin über der Erde
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71371715
Hersteller:
     Salta
Herst.-Nr.:
     554
EAN/GTIN:
     4897018415546
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
salta trampolin
gartentrampolin
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paket 1 Abmessungen (BxTxH)
1630 x 420 x 160 mm
Paket 2 Abmessungen (B x T x H)
1580 x 440 x 170 mm
Paket 3 Abmessungen (B x T x H)
1200 x 320 x 180 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Form
Rund
Bauart
Schraubenfeder
Produkttyp
Trampolin über der Erde
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Maximales Nutzergewicht
150 kg
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Stahl
Sprungflächenmaterial
Polypropylen (PP)
Polsterungsmaterial
PVC
Füllmaterial
Expandiertes Polyethylen (EPE)
Sicherheitsnetz
Ja
Anzahl der Federn
60
Getestetes Gewicht
250 kg
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Rahmenbeschichtung
Galvanisierte Pulverbeschichtung
Oberschienenbeschichtung
Galvanisierte Pulverbeschichtung
Rahmenfarbe
Schwarz
Typ Rahmenverbindung
Bolzen
Verschlussart
Reißverschluss
Sicherheitsnetzmaterial
Polyethylen
Konische Doppelfeder
Ja
Verzinkte Feder
Ja
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Farbe der Sprungmatte
Schwarz
Zertifizierung
TÜV, CE/EN71
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2580 mm
Durchmesser
3050 mm
Höhe Sprungfläche
760 mm
Durchmesser Sprungfläche
2370 mm
Beindurchmesser
38.1 mm
Beindicke
1.5 mm
Federlänge
165 mm
Oberschienendurchmesser
38.1 mm
Stärke Oberschiene
1.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,90*
€ 555,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,83*
€ 540,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,46*
€ 502,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,86*
€ 492,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,50*
€ 457,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.