Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Iiyama Monitore
>
Artikel
iiyama ProLite XUB2294HSU-B1 LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-71504609
Hersteller:
Iiyama
Herst.-Nr.:
XUB2294HSU-B1
EAN/GTIN:
4948570116928
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
90 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 22 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
2.0
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Anti-Blue-Light-Technologie
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.248 x 0.248 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
55 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
476 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
267.8 mm
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Farbraumstandard
sRGB
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
366778
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
488.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
210 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
352 mm
Gewicht (mit Ständer)
4700 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.26 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
iiyama monitore 21,5"
,
iiyama monitore
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,38*
€ 164,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen