Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama WP II960A Kabelloses Präsentationssystem HDMI + VGA (D-Sub) Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama WP II960A Kabelloses Präsentationssystem HDMI + VGA (D-Sub) Desktop
iiyama WP II960A Kabelloses Präsentationssystem HDMI + VGA (D-Sub) Desktop
iiyama WP II960A Kabelloses Präsentationssystem HDMI + VGA (D-Sub) Desktop
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71524231
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     WP II960A
EAN/GTIN:
     4948570032396
Suchbegriffe:
Kabelloses Präsentationssystem
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
kabelloses präsentationssystem
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Auflösung (HDMI)
1920 x 1080 Pixel
Miracast
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Design
Formfaktor
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, RED
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
34.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenzband
2.4 / 5 GHz
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
HDMI + VGA (D-Sub)
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,85*
€ 418,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,09*
€ 416,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,66*
€ 405,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,55*
€ 401,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,25*
€ 371,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.