Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GXV3380 IP-Telefon Schwarz 16 Zeilen IPS WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GXV3380 IP-Telefon Schwarz 16 Zeilen IPS WLAN
Grandstream Networks GXV3380 IP-Telefon Schwarz 16 Zeilen IPS WLAN
Grandstream Networks GXV3380 IP-Telefon Schwarz 16 Zeilen IPS WLAN
Grandstream Networks GXV3380 IP-Telefon Schwarz 16 Zeilen IPS WLAN
Grandstream Networks GXV3380 IP-Telefon Schwarz 16 Zeilen IPS WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71530476
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GXV3380
EAN/GTIN:
     6947273702856
Suchbegriffe:
Bildtelefon
Videotelefon
IP Phone
IP-Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
4.2
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6, OpenVPN
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, HTTPS, MD5, SRTP, SSL/TLS
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
AJB, CNG, G.711a, G.711u, G.729ab, PLC, VAD, iLBC
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Video
Video-Codec
H.264 BP/MP/HP
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
IPS
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
16 Zeilen
Anrufbeantworter
Ja
Anruferlisten
2000
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Anruftransfer
Ja
Anrufliste
Ja
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
7.x
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Zertifizierung
FCC: CFR 47 15 B B; CFR 47 15 C; CFR 47 15 E; UL 60950-1; Part68 (HAC) CE: EN55032 Class B; EN55035;EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN62368-1;EN300328; EN301893; EN301489-1; EN301489-17; EN62311;RoHS RCM: AS/ACIF S040;AS/CA S004; AS/NZS CISPR 32; AS/NZS 62368.1; AS/NZS 4268
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Upgradefähige Firmware
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,08*
€ 354,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,57*
€ 350,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,45*
€ 323,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,63*
€ 318,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,23*
€ 301,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.