Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38084 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38084 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Lindy 38084 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Lindy 38084 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Lindy 38084 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71551396
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38084
EAN/GTIN:
     4002888380843
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Digital Signage
Digital Signage Display
Bitte beachten Sie, dass zwei Versionen dieses Artikels mit unterschiedlichen Anschlüssen existieren. Bitte schauen Sie in die Anleitung welche Version Sie besitzen.   Der Lindy 4x2 HDMI 4K60 Matrix Switch ist eine leistungsstarke Lösung zum Verteilen von Inhalten verschiedener Quellgeräte auf zwei Displays.   Er unterstützt HDMI 2.0 18G Signale und erlaubt die Übertragung klarer 4K Ultra HD 60Hz Auflösungen. Durch die Unterstützung von High Dynamic Range wird sichergestellt, dass Videoinhalte mit mehr Helligkeit, verbessertem Kontrast und einem breiteren Farbspektrum wiedergegeben werden - perfekt für Digital Signage Displays im Einzelhandel, Gastgewerbe oder bei Schulungen.   HDCP 2.2 garantiert, dass es keine Probleme mit 4K-Inhalten gibt beim Anschluss an Quellgeräte wie Set-Top-Boxen, Blu-Ray Player und 4K HDR Mediaplayer.   Auch HDMI Audio pass through wird unterstützt. Ein 3,5mm Audioport erlaubt den separaten Anschluss sowohl eines analogen Lautsprechersystems als auch optischer Audiogeräte wie Soundbars und Verstärker, so dass immersive Audioerlebnisse beim Anschauen von Videos möglich sind.   Die Matrix kann leicht über eine Drucktaste gesteuert werden. Die enthaltene Fernbedienung ermöglicht dem Anwender eine bessere Kontrolle über mehrere Videos und Displays, was besonders bei Messen, Präsentationen oder Verkaufsvorführungen hilfreich ist.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Merkmale
Produkttyp
AV-Matrix-Umschalter
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bandbreite
18 Gbit/s
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Energie
Ausgangsstrom
1000 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
510 g
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Paketgewicht
636 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
4
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
2
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Audio (L,R) Out
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.