Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger ADW200 513 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger ADW200 513 Schwarz
Schwaiger ADW200 513 Schwarz
Schwaiger ADW200 513 Schwarz
Schwaiger ADW200 513 Schwarz
Schwaiger ADW200 513 Schwarz
Schwaiger ADW200 513 Schwarz
Schwaiger ADW200 513 Schwarz
Schwaiger ADW200 513 Schwarz
Schwaiger ADW200 513 Schwarz
Schwaiger ADW200 513 Schwarz
Schwaiger ADW200 513 Schwarz
Schwaiger ADW200 513 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71631369
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     ADW200513
EAN/GTIN:
     4004005028294
Suchbegriffe:
Cinch Toslink Konverter
Konverter Cinch Toslink
cinch toslink konverter
Digital zu Analog Audio Konverter

Nutzen Sie moderne Wiedergabegeräte an Ihrer alten Stereoanlage

Dieser SCHWAIGER Konverter wandelt Ihr digitales Audiosignal (Eingang Koaxial oder Toslink optisch) in ein analoges Signal (Ausgang Cinch Stereo) um. Durch die Umwandlung ist es möglich, Ihre modernen Wiedergabegeräte wie Fernseher, Mediaplayer oder DVD/Blue-ray Player auch mit Ihrer analogen Stereoanlage über ein Cinch-Kabel zu verbinden. Das kompakte Metallgehäuse sorgt für eine dezente Platzierung und außerdem für eine optimale Abschirmung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
78 g
Eingänge
Digital-Audio-Optical-In
1
Digital Audio-Eingang (koaxial)
1
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch
1000 mA
Externes Netzteil
Ja
Outputs
Audio (L,R) Out
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.