Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Bamboo Ink Eingabestift 19 g Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom Bamboo Ink Eingabestift 19 g Grau
Wacom Bamboo Ink Eingabestift 19 g Grau
Wacom Bamboo Ink Eingabestift 19 g Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71671942
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     CS323AG0B
EAN/GTIN:
     4949268622448
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Ein natürliches, intuitives und einfaches Werkzeug, um zu schreiben, Notizen zu machen und Dokumente mit Anmerkungen zu versehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19 g
Breite
145 mm
Tiefe
9.5 mm
Höhe
9.5 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Grafiktablett
Markenkompatibilität
Wacom
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Druckniveaus
4096
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Batterielebensdauer
15 Monat( e)
Knopfanzahl
2
Form
Zylinder
Integrierter Stift
Ja
Clip
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.