Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-TUR478SV.GR Rack Zubehör Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-TUR478SV.GR Rack Zubehör Tür
EFB Elektronik PRO-TUR478SV.GR Rack Zubehör Tür
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71674192
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-TUR478SV.GR
EAN/GTIN:
     4049759221096
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
efb elektronik rack zubehör
rack zubehör
Einteilige Stahltür für 42HE Schränke PRO in Breite 800 mm
Zum Einsatz als Standard-Rücktür, 3HE Panel zur Kabeleinführung unter der Tür
2 x Vorreiberschließung (T3 / 1333), Türöffnungswinkel 110°
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Lieferung vormontiert inkl. allen Scharnieren, Schrauben, 2 x Schlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Tür
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
47U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Sperren
Ja
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,24*
€ 273,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,58*
€ 258,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,33*
€ 251,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.