| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-71674204 Herst.-Nr.: PRO-TUR336P1.GR EAN/GTIN: 4049759220495 |
| |
|
| | |
| Einteilige Stahltür, perforiert, für 33HE Schränke PRO in Breite 600 mm Perforationsgrad 80% 3-Punkt-Schließung mit Schwenkhebel und Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN1303 (PHZ bauseitig austauschbar) Türöffnungswinkel 180° Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferung vormontiert inkl. allen Scharnieren, Schrauben, 2 x Schlüssel Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 600 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Typ | Tür | | Produktfarbe | Grau | | Gehäusematerial | Stahl | | Rack-Kapazität | 33U | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Sperren | Ja | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |