Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-TUR478G1.GR Rack Zubehör Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-TUR478G1.GR Rack Zubehör Tür
EFB Elektronik PRO-TUR478G1.GR Rack Zubehör Tür
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71674219
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-TUR478G1.GR
EAN/GTIN:
     4049759220990
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
efb elektronik rack zubehör
rack zubehör
Einteilige Glastür für 47HE Schränke PRO in Breite 800 mm
Mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (5 mm)
3-Punkt-Schließung mit Schwenkhebel und Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN1303 (PHZ bauseitig austauschbar)
Türöffnungswinkel 180°
Lackierung (Stahlelemente) RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Lieferung vormontiert inkl. allen Scharnieren, Schrauben, 2 x Schlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Tür
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Rack-Kapazität
47U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Sperren
Ja
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,46*
€ 274,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,01*
€ 270,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,84*
€ 258,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,93*
€ 251,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.