Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-SOE100F.GR Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-SOE100F.GR Rack Zubehör
EFB Elektronik PRO-SOE100F.GR Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71674229
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-SOE100F.GR
EAN/GTIN:
     4049759219901
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Set aus 4 äußerst stabilen Sockelecken
Sockelhöhe 100 mm fix (nicht nivellierbar)
Geeignet zur Verschraubung am Boden und zum Einsatz mit Vibrationsdämpfern PRO-VIB01
Material Stahlblech
Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.