| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-71674305 Herst.-Nr.: PRO-TUR186G1.TS EAN/GTIN: 4049759220143 |
| |
|
| | |
| Einteilige Glastür für 18HE Netzwerk- und Serverschränke PRO Mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (5 mm) 3-Punkt-Schließung mit Schwenkhebel und Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN1303 (PHZ bauseitig austauschbar) Türöffnungswinkel 180° Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 600 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Typ | Tür | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Metall | | Rack-Kapazität | 18U | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Sperren | Ja | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |