Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool Matrexx 50 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool Matrexx 50 Midi Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 50 Midi Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 50 Midi Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 50 Midi Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 50 Midi Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 50 Midi Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 50 Midi Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 50 Midi Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 50 Midi Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 50 Midi Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 50 Midi Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 50 Midi Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 50 Midi Tower Schwarz
DeepCool Matrexx 50 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71712530
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     DP-ATX-MATREXX50
EAN/GTIN:
     6933412713906
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Großartige Möglichkeiten Das Midi-Tower-Gehäuse MATREXX 50 bietet reichlich Platz und unterstützt Mainboards bis zur Größe E-ATX. Die beiden großen Luftzufuhröffnungen und ein Luftausgang sorgen für eine optimale Belüftung, um die Komponenten im Gehäuseinneren zuverlässig kühl zu halten. Das MATREXX 50 bietet großartige Möglichkeiten zum PC-Bau und ist komfortabel zu nutzen. Hohe Kühlperformance Die garantiert optimale Belüftung durch große Luftzufuhröffnungen an den Seiten des Frontpanels und Entlüftung über die Rück- und die Oberseite hält Ihre Komponenten im Gehäuseinneren kühl. Zwei 4 mm starke Hartglasscheiben Das Gehäuse mit dem besonderen Design: Die 4 mm dicken Seiten- und Frontpanel aus gehärtetem Glas verleihen dem Gehäuse einen einzigartigen Look, der das Innenleben perfekt zur Geltung bringt Unterstützte Kühlkomponenten Einfaches Kabelmanagement Jetzt noch einfacheres Kabelmanagement durch das 210 mm breite Towerabteil (24 mm Abstand) Jetzt mit Netzteil-Sichtschutz Das MATREXX 50 verfügt über eine Netzteilabdeckung – für ein aufgeräumtes PC-Innenleben und sauber geführte Kabel.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
515 mm
Paketgewicht
8500 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS Synthetik, SPCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
370 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
442 mm
Höhe
479 mm
Gewicht
7400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Kabelführungsfreigabe
24 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.